pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21053KK025AK0 UG WINCC RT PROF 8192 V19/20->V21 DL - 6AV21053KK025AK0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì

  • Funzionalità SCADA - sì

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.2 GHz

  • Con interfaccia OPC, server - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623324683

Codice prodotto

SIE6AV21053KK025AK0

Cod. produttore

6AV21053KK025AK0

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

sì

Funzionalità SCADA:

sì

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.2 GHz

Con interfaccia OPC, server:

sì

Con interfaccia OPC, client:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

sì

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4 MB

Numero max. di server:

1

Numero max. di client:

32

Adatto per web client:

sì

Gestione allarme:

sì

Rappresentazione trend:

sì

Progettazione online possibile:

no

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Numero di lingue online/runtime:

9

Commutazione di lingua possibile:

sì

Con linguaggio script Visual Basic:

sì

Con altro linguaggio script:

sì

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Adatto per sistema operativo Windows 10:

sì

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTag V21, upgrade V19 ... V20 -> V21, software runtime in TIA Portal, licenza singola, download di SW e documentazione, download di License Key, classe A, in 9 lingue: de,en,zh, fr,es, it, ru, jp, kr in dotazione, osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID art.: 109989772 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni conpiù Web Client estese allintero sito produttivo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS