SIEMENS - SIE6AV21044FF070AK0 WINCC RT ADVANCED 2048 V17 UPGR. DL - 6AV21044FF070AK0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - no
Funzionalità SCADA - no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.2 GHz
Con interfaccia OPC, server - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622946145
Codice prodotto
SIE6AV21044FF070AK0
Cod. produttore
6AV21044FF070AK0
Produttore
SIE
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:
no
Funzionalità SCADA:
no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:
sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:
2.2 GHz
Con interfaccia OPC, server:
sì
Con interfaccia OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Sistema operativo di runtime, Windows XP:
no
Sistema operativo di runtime, Windows 2000:
no
Sistema operativo di runtime, LINUX:
no
Sistema operativo di runtime, Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Sistema operativo di runtime, altri:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
no
Min. memoria principale, sistema di runtime:
4 MB
Numero max. di server:
0
Numero max. di client:
0
Adatto per web client:
no
Gestione allarme:
sì
Rappresentazione trend:
sì
Progettazione online possibile:
no
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
6
Commutazione di lingua possibile:
sì
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altro linguaggio script:
no
Biblioteca di oggetti di blocco:
Integrato
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì
- Version: 2048 PowerTag V17
- Software runtime in TIA Portal
- Single License
- In 6 lingue: de, en, fr, es, it, zh
- Classe A
- Documentazione e License Key per download
- ID articolo: 109795525
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con TIA Portal.
- Supporto multilingue per una maggiore accessibilità globale.
- Licenza singola semplifica la gestione del software.
- Soluzione HMI efficiente per migliorare le operazioni direttamente sulla macchina.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTag V17
SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina, fornendo un runtime software completo nel TIA Portal.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


