pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG41143RR150WY0 SIMATIC IPC847E (RACK PC) - 6AG41143RR150WY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Memoria principale max. - 128000 MB

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Protocollo di supporto per ASI - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Numero di interfacce HW seriali TTY - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623044871

Codice prodotto

SIE6AG41143RR150WY0

Cod. produttore

6AG41143RR150WY0

Produttore

SIE

Memoria principale max.:

128000 MB

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Montaggio frontale possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

430 mm

Altezza:

177 mm

Profondità:

444 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC IPC847E (Rack PC), 3x Gbit Ethernet (IE/PN), 1x DVI-D, 2x DP, 1x COM1, audio, 6x USB3.1; Xeon E-2278GE (8C/16T); 11 slot (8x PCIe, 3x PCI); 960 GB SSD 2,5 SATA; custodia con supporto del drive tipo A (per cassetti estraibili); alimentatore da rete industriale AC 100/240 V; 128 GB DDR4 SDRAM(4x 32GB); Industrial Edge (Simatic); TPM 2.0

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS