SIEMENS - SIE6AG40250CE203BB0 SIMATIC IPC527G (BOX PC) - 6AG40250CE203BB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Memoria principale max. - 32 MB
Forma della scatola - Box
Frequenza di clock del processore - 3.6 GHz
Sistema operativo preinstallato - Windows 10
Confezione
1 PZ
EAN
4034106032562
Codice prodotto
SIE6AG40250CE203BB0
Cod. produttore
6AG40250CE203BB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Memoria principale max.:
32 MB
Forma della scatola:
Box
Frequenza di clock del processore:
3.6 GHz
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
4
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
2
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
6
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tipo di processore:
Intel Core i5
Numero di interfacce HW altre:
1
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Con hard disk:
sì
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di memoria hard disk:
256 TB
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura d'esercizio:
0...45 °C
Con scheda grafica:
sì
Con scheda audio:
sì
Con lettore ottico:
no
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
2
Con altri supporti di memoria:
no
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Numero di slot liberi, altri:
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
260 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
225 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Numero di slot PCIe liberi:
2
- Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz)
- 256 Gbyte SSD, interno
- 8 GByte DDR4
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
- 2x Gigabit Ethernet (IE/PN)
- 1x DisplayPort, 1x VGA
- 4x USB3.0, 2x USB2.0
- 2x RS232/485/422 (commutabile)
- 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI
- 1x PCIe x16, 1x PCIe x1
- Alimentazione AC 100/240 V senza cavo di rete
- Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU) per prestazioni elevate
- Amplia disponibilità di interfacce per una connettività versatile
- Supporto di sistemi di gestione risorse per una migliore efficienza
- Piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali
Simatic ipc527g
Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


