SIEMENS - SIE6AG40210AD110CB0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AD110CB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Memoria principale max. - 4000 MB
Forma della scatola - Box
Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047622856604
Codice prodotto
SIE6AG40210AD110CB0
Cod. produttore
6AG40210AD110CB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Memoria principale max.:
4000 MB
Forma della scatola:
Box
Frequenza di clock del processore:
1.6 GHz
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Numero di interfacce HW wireless:
0
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Con lettore ottico:
no
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Con altri supporti di memoria:
no
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Numero di slot liberi, altri:
0
Montaggio frontale possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
41 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


