pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40210AB110BA0 SIMATIC IPC 127E - 6AG40210AB110BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Memoria principale max. - 4000 MB

  • Forma della scatola - Box

  • Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106032432

Codice prodotto

SIE6AG40210AB110BA0

Cod. produttore

6AG40210AB110BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Memoria principale max.:

4000 MB

Forma della scatola:

Box

Frequenza di clock del processore:

1.6 GHz

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Con scheda grafica:

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Con altri supporti di memoria:

no

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

0

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

41 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC IPC IPC127E Atom E3940, 4 GB RAM, 64 GB SSD, senza sistema operativo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS