SIEMENS - SIE6AG40122BA200AX0 SIMATIC IPC347G (RACK PC, 19, 4U) - 6AG40122BA200AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Memoria principale max. - 8 MB
Forma della scatola - Rack
Frequenza di clock del processore - 3.6 GHz
Sistema operativo preinstallato - Windows 10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1619 Kg CO₂-eq
EAN
4034106033767
Codice prodotto
SIE6AG40122BA200AX0
Cod. produttore
6AG40122BA200AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Memoria principale max.:
8 MB
Forma della scatola:
Rack
Frequenza di clock del processore:
3.6 GHz
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
2
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
2
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
10
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tipo di processore:
Intel Core i5
Numero di interfacce HW altre:
2
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Con hard disk:
sì
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
3
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di memoria hard disk:
1 TB
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura d'esercizio:
5...40 °C
Con scheda grafica:
sì
Con scheda audio:
sì
Con lettore ottico:
no
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
3
Con altri supporti di memoria:
no
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Numero di slot liberi, altri:
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
176 mm
Profondità:
465.8 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Numero di slot PCIe liberi:
4
- Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache)
- 2x Gbit Ethernet
- 1x DP, 1x VGA
- 2x USB sul lato frontale, 4x USB sul lato posteriore, 2x USB all'interno
- 2x seriale, 2x PS/2, audio
- 1x 1 TB HDD, interno
- 8 Gbyte DDR4 (1x 8 Gbyte)
- Senze DVD +/-RW
- Windows 10 IoT Enterprise per Pentium/i3/i5
- Alimentatore da rete industriale 100/240V, senza cavo di rete
- Piattaforma economica per varie applicazioni IT e SCADA
- Facile integrazione grazie ai molteplici connettori di ingresso/uscita
- Performance elevata per applicazioni di visualizzazione e elaborazione dati
Simatic ipc347g
SIMATIC IPC347G offre una piattaforma economica di Rack PC da 19"per applicazioni e software IT, visualizzazione e applicazioni SCADA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


