SIEMENS - SIE6AG25411AB004AB0 SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL - 6AG25411AB004AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Velocità di trasmissione - 115.2 kBit/s
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4047618098032
Codice prodotto
SIE6AG25411AB004AB0
Cod. produttore
6AG25411AB004AB0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Velocità di trasmissione:
115.2 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Seriale
Con separazione del potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
127 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Codice prodotto: 6ES7541-1AB00-0AB0
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10 min)
- Master MODBUS RTU e Slave
- Velocità di comunicazione: 115200 kBit/s
- Presa Sub D 15 pin SIMATIC ET 200MP
- Modulo di comunicazione con Conformal Coating
- Facile montaggio e cablaggio, garantendo una rapida messa in servizio.
- Struttura modulare e scalabile, personalizzabile secondo le esigenze locali.
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide in grandi strutture d'insieme.
- Design resistente a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente,proteggendo il sistema di automazione.
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL
Il SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL è un modulo di comunicazione progettato per il collegamento seriale RS 422 e RS 485, adatto per condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


