SIEMENS - SIE6AG22344HE321XB1 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ RAIL - 6AG22344HE321XB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
4047618082703
Codice prodotto
SIE6AG22344HE321XB1
Cod. produttore
6AG22344HE321XB1
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Conformità alla norma 6ES7234-4HE32-0XB0
- Temperatura operativa: -25…+60°C
- Temperature di picco: fino a +70°C per 10 minuti (OT1 con ST1/2)
- 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche
- Intervallo di tensione: +/-10 V
- Risoluzione a 14 bit per tensione oppure 13 bit per corrente (0 (4)-20mA)
- Compatibilità con CPU SIMATIC S7-1200, eccetto CPU 1211C
- Moduli ad alta flessibilità per ingressi/uscite digitali e analogici, incluse varianti fail-safe
- Possibilità di personalizzare la configurazione del sistema in base alle specifiche esigenze dell'utente.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a opzioni costruttive compatte.
- Ottimizzazione dei costi hardware con moduli configurabili.
- Protezione totale contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
- Affidabilità nell'acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione ambientale.
SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ RAIL
Il prodotto è un modulo di ingresso/uscita versatile progettato per il sistema SIMATIC S7-1200, offrendo opzioni di personalizzazione e resistenza a condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS