pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG22315PD321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD RAIL - 6AG22315PD321XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG22315PD321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618073107

Codice prodotto

SIE6AG22315PD321XB0

Cod. produttore

6AG22315PD321XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD T1 RAIL basato su 6ES7231-5PD32-0XB0

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD T1 RAIL è un'unità di ingressi analogici adatta per condizioni ambientali estreme, progettata per garantire flessibilità e robustezza nel monitoraggio delle temperature.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating per protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
    • Range di temperatura operativo: -25°C a +60°C, con OT1 con ST1/2 (+70°C per 10 min)
    • Supporto per SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • 4x modulo AI RTD per ingressi analogici
    • Opzioni di comunicazione varie per personalizzazione della configurazione
    • Disponibile in varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a moduli compatti
    • Ottimizzazione dei costi hardware con una configurazione personalizzata
    • Affidabilità nell'acquisizione dei segnali digitali in condizioni ambientali sfavorevoli
    • Maggiore durata e resistenza in ambienti difficili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS