SIEMENS - SIE6AG22231PL321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RAIL - 6AG22231PL321XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
4047618071264
Codice prodotto
SIE6AG22231PL321XB0
Cod. produttore
6AG22231PL321XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...30 V
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Riferimento: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Conformal Coating per protezione avanzata
- Temperatura di funzionamento: -25...+60°C
- Supporto per temperatura OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min)
- Unità con 16 ingressi digitali (16DI DC 24V) e 16 uscite digitali (16DQ) con relè 2A
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli digitali, analogici e misti, comprese varianti fail-safe
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
- Risparmio sui costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
- Protezione contro condizioni ambientali estreme per affidabilità in qualsiasi situazione
- Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali anche in condizioni avverse
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ relè T1 RAIL
Unità di ingressi e uscite digitali progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nella configurazione del SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS