SIEMENS - SIE6AG22221BF321XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RAIL - 6AG22221BF321XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4047618071226
Codice prodotto
SIE6AG22221BF321XB0
Cod. produttore
6AG22221BF321XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
50...200 ms
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Modello: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Temperature range: -25…+70°C
- OT1 con ST1/2: +70°C per 10min
- Unità uscite digitali: 8 DQ, transistor 0,5A
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
- Conformal Coating: Protezione contro condizioni ambientali estreme
- Personalizzazione della configurazione in base alle esigenze specifiche.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Massima affidabilità dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ T1 RAIL
Unità di uscite digitali 8 DQ, DC 24V, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS