SIEMENS - SIE6AG21936BP004DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D TX RAIL - 6AG21936BP004DA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V
Numero di slot - 1
Con gruppi da innesto, I/O digitali - sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici - sì
Con alimentazione elettrica integrata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4047618070199
Codice prodotto
SIE6AG21936BP004DA0
Cod. produttore
6AG21936BP004DA0
Produttore
SIE
Tensione d'ingresso DC:
19.2...28.8 V
Numero di slot:
1
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
sì
Con alimentazione elettrica integrata:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Componenti del sistema:
sì
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
sì
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
no
Con gruppi da innesto, altri:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
15 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


