SIEMENS - SIE6AG21366DB001CA0 SIPLUS ET 200SP F-DQ 4X24VDC/2A PM RAIL - 6AG21366DB001CA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4047618070045
Codice prodotto
SIE6AG21366DB001CA0
Cod. produttore
6AG21366DB001CA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
SIPLUS ET 200SP F-DQ 4x DC 24V/2A PM RAIL
Il SIMATIC ET 200SP offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale facilmente installabile grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
- basato su 6ES7136-6DB00-0CA0
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: -30…+60°C
- OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min)
- uscite digitali fail-safe fino a PL e (ISO 13849)
- fino a SIL 3 (IEC 61508)
- grado di protezione: IP20
- supporto per diversi protocolli Ethernet
- 100% di Conformal Coating
Vantaggi per il cliente:
- massima flessibilità con Multi Hot Swapping
- montaggio e service semplificati con identificazione unitario
- resistenza a condizioni ambientali estreme
- ottima affidabilità nella acquisizione dei segnali digitali
- accessori vari per massima visibilità nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


