SIEMENS - SIE6AG19720AA027XA0 SIPLUS DP RS485-REPEATER - 6AG19720AA027XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
108 Kg CO₂-eq
EAN
4042948601310
Codice prodotto
SIE6AG19720AA027XA0
Cod. produttore
6AG19720AA027XA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
128 mm
Profondità:
67 mm
SIPLUS DP repeater RS-485
Il repeater SIPLUS DP è progettato per il collegamento di sistemi di bus PROFIBUS/MPI, operando in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
- Modello: 6ES7972-0AA02-0XA0
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: -25…+70°C
- Collegamento di sistemi di bus: PROFIBUS/MPI
- Numero massimo di nodi: 31
- Velocità di trasmissione massima: 12 Mbit/s
- Grado di protezione: IP20
Vantaggi per il cliente:
- I repeater di SIPLUS extreme sono dimensionati specialmente per condizioni ambientali gravose.
- Sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il sistema di automazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS