SIEMENS - SIE6AG19521KT004AA0 SIPLUS S7-400 MC 32MB LANGE BAUFORM - 6AG19521KT004AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - FLASH EPROM
Dimensione memoria - 32 kByte
Supporto di memoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4042948489802
Codice prodotto
SIE6AG19521KT004AA0
Cod. produttore
6AG19521KT004AA0
Produttore
SIE
Tipo di memoria:
FLASH EPROM
Dimensione memoria:
32 kByte
Supporto di memoria:
Altro
- Modello: 6ES7952-1KT00-0AA0
- Temperatura operativa: 0…+60°C
- Conformità: Conformal Coating
- Applicazioni: Accessori per SIPLUS extreme
- Affidabilità aumentata in condizioni ambientali critiche.
- Protezione efficace contro polvere e umidità grazie al rivestimento conformale.
- Facilità di integrazione negli impianti SIPLUS extreme.
SIPLUS S7-400 Card Flash-Eprom basato su 6ES7952-1KT00-0AA0 con Conformal Coating
Il SIPLUS S7-400 Card Flash-Eprom è progettato per garantire una memoria affidabile e protetta in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


