pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15900AA007AA0 SIPLUS S7-1500 U-VERBINDER - 6AG15900AA007AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15900AA007AA0 SIPLUS S7-1500 U-VERBINDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618048211

Codice prodotto

SIE6AG15900AA007AA0

Cod. produttore

6AG15900AA007AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

    SIPLUS S7-1500 ponticello a U

    Il SIPLUS S7-1500 ponticello a U è progettato come pezzo di ricambio per collegare unità di periferia, offrendo un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7590-0AA00-0AA0
    • Range di temperatura: -40 … +70 °C
    • Bus backplane autocostruttivo: 5 pezzi per ogni unità di imballo
    • Compatibilità con SIMATIC ET 200MP
    • Tempi di ciclo del bus minimi per grandi strutture d'insieme
    • Struttura scalabile per personalizzazione della stazione periferica
    • Varianti SIPLUS extreme per condizioni ambientali gravose

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
    • Possibilità di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità sul posto.
    • Prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS