pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15455DA002AB0 SIPLUS ET 200SP CM DP - 6AG15455DA002AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15455DA002AB0 SIPLUS ET 200SP CM DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS -

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618067328

Codice prodotto

SIE6AG15455DA002AB0

Cod. produttore

6AG15455DA002AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CM DP

Il sistema di periferia decentrata e multifunzionale offre massima flessibilità e semplicità di installazione.

Dettagli tecnici:

  • Riferimento: 6ES7545-5DA00-0AB0
  • Conformal Coating
  • Temperatura: -40 … +70 °C
  • CM PROFIBUS DP per CPU ET 200SP
  • Interfaccia PROFIBUS DP (presa Sub-D a 9 poli)
  • Master DP per 125 slave DP
  • Grado di protezione: IP20
  • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema di periferia decentrata facilmente messo in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio.
  • Massima flessibilità con possibilità disostituzione rapida dei moduli tramite Multi Hot Swapping.
  • Vasta gamma di canali di comunicazione veloci e diversi.
  • Montaggio e service semplificati da un sistema di identificazione unitario.
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e durevoli.
  • Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione per ottime prestazioni.
  • Moduli di comunicazione dimensionati per condizioni ambientaligravose.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS