SIEMENS - SIE6AG15436WX007XE0 SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC - 6AG15436WX007XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Protocollo di supporto per CAN - no
Protocollo di supporto per INTERBUS - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
136 Kg CO₂-eq
EAN
4047618115302
Codice prodotto
SIE6AG15436WX007XE0
Cod. produttore
6AG15436WX007XE0
Produttore
SIE
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Link IO master:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm
- Basato su 6GK7543-6WX00-0XE0 con Conformal Coating
- Temperature operative da -40 a +70 °C
- Funzionalità di sicurezza con firewall e VPN
- Comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP)
- Routing S7, IP-Broadcast/Multicast
- Supporto per SNMPV1/V3 e DHCP
- Secure E-Mail e supporto IPV4/IPV6
- Integrazione con SINEMA Remote Connect e configurazione automatica
- Sincronizzazione dell'ora tramite NTP
- Accesso al Web Server della CPU
- Necessario BusAdapter
- Protezione affidabile per i compiti di automazione in ambienti estremi
- Aumento della sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza dei componenti
- Minimizzazione del rischio di guasti legati a condizioni ambientali avverse
- Facilità di integrazione e configurazione per una gestione semplificata
SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC
Il SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC è progettato per garantire la protezione dei componenti di automazione anche in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


