pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15411AB007AB0 SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 HF - 6AG15411AB007AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 115.2 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948655849

Codice prodotto

SIE6AG15411AB007AB0

Cod. produttore

6AG15411AB007AB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

115.2 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

127 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-1500 CM PTP RS-422/485

    Modulo di comunicazione per collegamento seriale RS 422 e RS 485 che offre prestazioni elevate in ambienti difficili con temperature operative estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Supporto per Freeport, 3964 (R), USS, master MODBUS RTU, slave
    • Velocità di comunicazione: 115200 kBit/s
    • Presa Sub D15 pin
    • Compatibile con SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
    • Struttura scalabile per una personalizzazione secondo le necessità specifiche
    • Tempi di ciclo del bus minimizzati e tempi di reazione rapidi, anche in strutture d'insieme grandi
    • Progettato per resistere a condizioni ambientali gravose, proteggendo il sistema di automazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS