pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15325HF007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 8XU/I HS - 6AG15325HF007AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15325HF007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 8XU/I HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Uscite analogiche configurabili - sì

  • Uscita, corrente - sì

  • Uscita, tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618047955

Codice prodotto

SIE6AG15325HF007AB0

Cod. produttore

6AG15325HF007AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Uscite analogiche configurabili:

sì

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS

    Il SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS è un modulo di uscite analogiche progettato per operare in condizioni ambientali estreme, garantendo alta precisione e tempi di ciclo rapidi.

    Dettagli tecnici:

    • Conformant Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,4%
    • 8 canali in gruppi di 8
    • Diagnostica integrata
    • Valore sostitutivo: 8 canali in 0,125 ms
    • Incluso elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in strutture complesse
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Stazione periferica personalizzabile in base alle necessità sul posto
    • Protezione totale contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating
    • Affidabilità nella trasmissione dei segnali analogici in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS