pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15325HD007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 4XU/I ST - 6AG15325HD007AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15325HD007AB0 SIPLUS S7-1500 AQ 4XU/I ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Uscite analogiche configurabili - sì

  • Uscita, corrente - sì

  • Uscita, tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948656310

Codice prodotto

SIE6AG15325HD007AB0

Cod. produttore

6AG15325HD007AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Uscite analogiche configurabili:

sì

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST

    Modulo di uscite analogiche progettato per funzionare in ambienti estremi, con alta precisione e diagnostica avanzata.

    Dettagli tecnici:

    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,3%
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
    • Numero di canali: 4 canali in gruppi di 4
    • Protezione: 100% Conformal Coating
    • Compatibilità: SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile per una personalizzazione delle stazioni periferiche in base alle necessità locali.
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
    • Affidabilità dei segnali analogici in qualsiasi condizione ambientale, resistendo a sostanze nocive e a estremi climatici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS