pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15317NF007AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HF - 6AG15317NF007AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618074326

Codice prodotto

SIE6AG15317NF007AB0

Cod. produttore

6AG15317NF007AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

24 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF

    Il SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF è un modulo di ingressi analogici ad alta precisione progettato per funzionare in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7531-7NF00-0AB0
    • Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C, avvio a -25 °C
    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,1%
    • 8 canali in gruppi di 1
    • Tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V
    • Diagnostica e interruzione di processo inclusi
    • Include elemento di alimentazione, clip e morsetto per schermo

    Vantaggi per i clienti:

    • Scalabilità per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture
    • Resistenza a sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive
    • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS