SIEMENS - SIE6AG15317KF007AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC ST - 6AG15317KF007AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4042948656327
Codice prodotto
SIE6AG15317KF007AB0
Cod. produttore
6AG15317KF007AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Reference: 6ES7531-7KF00-0AB0
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- 8 canali in gruppi di 8
- 4 canali per misura RTD
- Tensione di modo comune: 10V
- Diagnostica e interrupt di processo inclusi
- Supporta un impiego universale inIP20 con vantaggi del sistema S7-1500
- Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche in grandi strutture
- Installazione, cablaggio e avviamento facili grazie alla struttura scalabile
- Resistente a sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive, condensa, gelo e gas nocivi
- Affidabile acquisizione dei segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC
Il SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC è un modulo di ingressi analogici ad alte prestazioni progettato per operare in ambienti estremi, garantendo una misurazione affidabile e precisa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS