pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15262BF002AB0 SIPLUS S7-1500 F-DQ 8X24VDC/2A - 6AG15262BF002AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618071905

Codice prodotto

SIE6AG15262BF002AB0

Cod. produttore

6AG15262BF002AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'uscita:

2 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

sì

SIL secondo IEC 61508:

3

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x DC 24V/2A

    Il SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20, progettato per garantire affidabilità e rapidità operativa anche in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di riferimento: 6ES7526-2BF00-0AB0
    • Condizioni operative: -30...+60°C
    • Modulo di uscite digitali F con 8 uscite DC 24V/2A
    • Larghezza costruttiva: 35mm
    • Fino a PL e (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
    • Conformal Coating per protezione avanzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche in grandi strutture d'insieme
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
    • Struttura scalabile per personalizzazione in base alle necessità locali
    • Resistenza a sostanze biologiche, chimiche e meccaniche, condensa, gelo e gas nocivi
    • Affidabilità nella trasmissione dei segnali digitali in qualsiasi condizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS