pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15261BH002AB0 SIPLUS S7-1500 F-DI 16X24VDC - 6AG15261BH002AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618072018

Codice prodotto

SIE6AG15261BH002AB0

Cod. produttore

6AG15261BH002AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.7 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.4...20 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIPLUS S7-1500 F-DI 16x DC 24V

    Il SIPLUS S7-1500 F-DI 16x DC 24V è un modulo di ingressi digitali F progettato per operare in condizioni ambientali estreme, garantendo l'affidabilità nella raccolta di segnali digitali.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo basato su 6ES7526-1BH00-0AB0
    • Conformal Coating per protezione ambientale
    • Intervallo di temperatura operativo: -30…+60°C
    • Larghezza costruttiva: 35 mm
    • Fino a PL e (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
    • Compatibile con SIMATIC ET 200MP
    • Struttura scalabile per personalizzazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di ciclo del bus minimi per reazioni rapide
    • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
    • Resistente a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
    • Affidabilità nel segnale digitale in tutte le condizioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS