SIEMENS - SIE6AG15221BL017AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 32X24VDC/05A HF - 6AG15221BL017AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047618071424
Codice prodotto
SIE6AG15221BL017AB0
Cod. produttore
6AG15221BL017AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.099999999...0.5 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
SIPLUS S7-1500 DQ 32x DC 24V/0,5A
Modulo di uscite digitali con 32 canali, progettato per un impiego universale in IP20 e caratterizzato da una robusta struttura scalabile.
Dettagli tecnici:
- Basato su 6ES7522-1BL01-0AB0 con Conformal Coating
- Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
- 32 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo
- Diagnostica di canale singolo
- Valore sostitutivo SIMATIC ET 200MP
Vantaggi per il cliente:
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica secondo le necessità
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


