SIEMENS - SIE6AG15211BL007AB0 SIPLUS S7-1500 DI 32X24VDC HF - 6AG15211BL007AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4042948656181
Codice prodotto
SIE6AG15211BL007AB0
Cod. produttore
6AG15211BL007AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.5 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...20 ms
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Riferimento: 6ES7521-1BL00-0AB0
- Conformal Coating: Protezione al 100% contro sostanze chimiche e biologiche
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Numero di canali: 32 canali in gruppi di 16
- Ritardo in ingresso: 0,05..20ms
- Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
- Diagnostica: Inclusa
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio grazie al design modulare.
- Scalabilità per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità specifiche.
- Ritenzione di segnali digitali in modo affidabile in condizioni ambientali estreme.
- Bassi tempi di ciclo del bus e tempi di reazione rapidi in strutture complesse.
Siplus S7-1500 DI 32x DC 24V HF
Modulo di ingressi digitali altamente affidabile, progettato per resistere a condizioni ambientali estreme e garantire tempi di reazione rapidi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


