SIEMENS - SIE6AG15121DM037AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN - 6AG15121DM037AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Numero di slot - 80
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047618137540
Codice prodotto
SIE6AG15121DM037AB0
Cod. produttore
6AG15121DM037AB0
Produttore
SIE
Tensione d'ingresso DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di slot:
80
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Corrente d'ingresso massima DC:
0.7 A
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Con interfaccia ottica:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con gruppi da innesto, I/O digitali:
sì
Con gruppi da innesto, I/O analogici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:
sì
Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:
sì
Con gruppi da innesto, moduli centrali:
sì
Con gruppi da innesto, altri:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
100 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


