pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15111AL037AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN - 6AG15111AL037AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 6 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

80 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515744757

Codice prodotto

SIE6AG15111AL037AB0

Cod. produttore

6AG15111AL037AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

6 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

Altro

Dimensione memoria:

1.8 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN

    La unità centrale con memoria di lavoro di 300 KB per il programma e 1,5 MB per i dati offre prestazioni superiori e integrazione facilitata nel TIA Portal.

    Dettagli tecnici:

    • Reference: 6ES7511-1AL03-0AB0
    • Temperatures: -40 ... +70 °C
    • Memory: 300 KB per programma, 1,5 MB per dati
    • Interface: PROFINET IRT con switch a 2 porte
    • Performance: 25 nsper bit
    • Required: SIMATIC Memory Card
    • Software: SIMATIC STEP 7 Professional

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore produttività grazie a rapidi tempi di reazione del sistema.
    • Aumento della flessibilità e tempo di introduzione dei prodotti sul mercato ridotto.
    • Integrazione facilitata di funzioni estese attraverso il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
    • Possibilità di eseguire programmi standard e di sicurezza sul medesimo controllore con le CPU fail-safe.
    • Opzioni sofisticate di Motion Control disponibili in tutti i controllori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS