pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15101SK032AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN - 6AG15101SK032AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Numero di slot - 80

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515744726

Codice prodotto

SIE6AG15101SK032AB0

Cod. produttore

6AG15101SK032AB0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di slot:

80

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Corrente d'ingresso massima DC:

0.7 A

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Con interfaccia ottica:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

sì

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN

    Unità centrale multifunzionale e decentralizzata progettata per ambienti estremi con flessibilità e prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 300 KB per il programma e 1 MB per i dati
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
    • Performance a bit: 25 ns
    • Grado di protezione: IP20
    • Temperature operating range: -40 ... +60 °C
    • Richiede SIMATIC Memory Card
    • BusAdapter necessario per porta 1 e 2
    • Supporto per progetti di integrazione con moduli d'interfaccia con CPU integrata e connessione PROFINET anche in esecuzione fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
    • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
    • Vasta gamma di canali di comunicazione rapidi e diversi
    • Montaggio e service semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie innovative e a lungo termine, assicurando sistemi a prova di futuro
    • Continuo accesso ai dati e possibilità di integrazione versatile per prestazioni ottimali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS