pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60W 24/48/60V DC - 6AG15050RA007AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60W 24/48/60V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 19.2...72 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618047702

Codice prodotto

SIE6AG15050RA007AB0

Cod. produttore

6AG15050RA007AB0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

19.2...72 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Potenza erogata:

60 W

Larghezza:

70 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS S7-1500 PS 1505 60W 24/48/60V DC basato su 6ES7505-0RA00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore di sistema alimenta il bus backplane del S7-1500 con la tensione di impiego LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissanuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS