pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14435DX054XE0 SIPLUS NET CP443-5 - 6AG14435DX054XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14435DX054XE0 SIPLUS NET CP443-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

  • Numero di interfacce HW parallele - 0

  • Protocollo di supporto per Data-Highway - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

299 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618000110

Codice prodotto

SIE6AG14435DX054XE0

Cod. produttore

6AG14435DX054XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

    SIPLUS NET CP 443-5

    Il SIPLUS NET CP 443-5 è un processore di comunicazione extended progettato per il collegamento di SIMATIC S7-400 su PROFIBUS e DP, offrendo robustezza in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6GK7443-5DX05-0XE0
    • Conformità: Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura operativa: 0 ฅ +60 °C
    • Compatibilità: comunicazione compatibile S5, PG/OP e S7
    • Protezione in condizioni ambientali gravose

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile dei componenti di automazione in condizioni estreme.
    • Maggiore sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza del prodotto.
    • Affidabilità anche in presenza di gas nocivi, condensa e gelo.
    • Ideale per applicazioni in quadri elettrici e soluzioni a container.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS