SIEMENS - SIE6AG14431EX304XE0 SIPLUS NET CP 443-1 - 6AG14431EX304XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Velocità di trasmissione - 100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
299 Kg CO₂-eq
EAN
4047618042417
Codice prodotto
SIE6AG14431EX304XE0
Cod. produttore
6AG14431EX304XE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Velocità di trasmissione:
100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW parallele:
0
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
- Riferimento: 6GK7443-1EX30-0XE0
- Temperatura operativa: 0…+60°C
- Interfacce: 2x 10/100 Mbit/s (switch IE); porte RJ 45
- Protocolli supportati: ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON Troller
- Comunicazione: S7; comunicazione aperta (SEND/RECEIVE); S7-Routing
- Configurazione IP: tramite DHCP/blocco; IP Access Control List
- Funzionalità aggiuntive: sincronizzazione oraria; ampliate diagnostica web; fast start up; supporto di PROFIenergy
- Protezione affidabile in condizioni ambientali gravose, inclusi gas nocivi e condensa.
- Aumento della sicurezza dell'investimento grazie alla robustezza del prodotto.
- Facilità di configurazione e gestione delle comunicazioni per un'efficienza operativa migliorata.
SIPLUS NET CP 443-1
Il SIPLUS NET CP 443-1 è progettato per proteggere i componenti di automazione in condizioni ambientali difficili, garantendo comunicazioni robuste e affidabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


