SIEMENS - SIE6AG14145HM067AB0 SIPLUS S7-400 CPU 414-5H - 6AG14145HM067AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tipologia - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 18.75 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047618008376
Codice prodotto
SIE6AG14145HM067AB0
Cod. produttore
6AG14145HM067AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tipologia:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
18.75 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
2
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
4 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Basato su 6ES7414-5HM06-0AB0
- Conformal Coating
- Temperatura operativa: -25…+70°C
- Unità centrale per S7-400H e S7-400F/FH
- 5 interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN e 2 per Sync-Module
- Memoria: 4 Mbyte (2 MB dati/2 MB programma)
- Protezione affidabile in condizioni ambientali estreme, come temperature elevate o basse.
- Resistenza a gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
- Maggiore sicurezza dell'investimento per automazione di alta complessità.
SIPLUS S7-400 CPU 414-5H
La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


