pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14143EM077AB0 SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7 - 6AG14143EM077AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14143EM077AB0 SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 18.75 ms

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618073138

Codice prodotto

SIE6AG14143EM077AB0

Cod. produttore

6AG14143EM077AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

18.75 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW altre:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

4 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

sì

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

219 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP

    La SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP è un'unità centrale progettata per operare in condizioni ambientali gravose, offrendo affidalibilità e sicurezza nei compiti di automazione complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 4 MB (2 MB codice, 2 MB dati)
    • Interfacce:
      • 1ª interfaccia MPI/DP 12 Mbit/s (X1)
      • 2ª interfaccia ETHERNET/PROFINET (X5)
      • 3ª interfaccia IF 964-DP inseribile (IF1)
    • Temperatura operativa: -25…+70°C
    • Con Conformal Coating

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile in condizioni ambientali estreme, come alte e basse temperature.
    • Resistenza a gas nocivi, condensa, e gelo, aumentando la durata del prodotto.
    • Garantisce ulteriore sicurezza dell'investimento nella automazione grazie all'affidabilità nei quadri elettrici e installazioni in container.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS