pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14115AB102AA0 SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO - 6AG14115AB102AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14115AB102AA0 SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Velocità di trasmissione - 100 kBit/s

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 1

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618087302

Codice prodotto

SIE6AG14115AB102AA0

Cod. produttore

6AG14115AB102AA0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Velocità di trasmissione:

100 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

    SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO

    Il SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO funge da gateway tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, supportando funzionalità avanzate come il routing S7 e il routing di set di dati.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6GK1411-5AB10
    • Conformal Coating
    • Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
    • Supporto MRP
    • PROFIBUS Speed: 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
    • Protocollo NTP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra diverse reti industriali.
    • Aumenta l'affidabilità e la sicurezza della comunicazione tra dispositivi.
    • Supporta ampie temperature operative, garantendo versatilità in vari ambienti.
    • Rende possibile il monitoraggio e la gestione centralizzati dei dati di processo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS