SIEMENS - SIE6AG14070KA027AA0 SIPLUS S7-400 PS407 10A - 6AG14070KA027AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione d'ingresso DC - 88...250 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tensione d'uscita DC - 5...24 V
Max. corrente d'uscita in DC - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
618 Kg CO₂-eq
EAN
4042948654705
Codice prodotto
SIE6AG14070KA027AA0
Cod. produttore
6AG14070KA027AA0
Produttore
SIE
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione d'ingresso DC:
88...250 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita DC:
5...24 V
Max. corrente d'uscita in DC:
10 A
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0.9 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0.9 A
Corrente d'ingresso massima DC:
1 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Potenza erogata:
75 W
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
217 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS