pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14001JA117AA0 SIPLUS BGT UR2 9SLOT ALU - 6AG14001JA117AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14001JA117AA0 SIPLUS BGT UR2 9SLOT ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 9

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile -

  • Montaggio frontale possibile -

  • Montaggio su rack possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948599167

Codice prodotto

SIE6AG14001JA117AA0

Cod. produttore

6AG14001JA117AA0

Produttore

SIE

Numero di slot:

9

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Capacità di ridondanza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

257.5 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

27.5 mm

SIPLUS S7-400 telaio di montaggio UR2 9 slot alluminio basato su 6ES7400-1JA11-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, centrale e decentrato 2 alimentatori ridondanti innestabili La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dellinvestimento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS