pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13431GX314XE0 SIPLUS NET CP 343-1 Advanced basato su 6GK7343-1GX31-0XE0 con Conformal Coating, 0…+60°C, per il collegamento di SIMATIC S7-300 CPU su Ind. Etherne... - 6AG13431GX314XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13431GX314XE0 SIPLUS NET CP 343-1 Advanced basato su 6GK7343-1GX31-0XE0 con Conformal Coating, 0…+60°C, per il collegamento di SIMATIC S7-300 CPU su Ind. Etherne...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618044329

Codice prodotto

SIE6AG13431GX314XE0

Cod. produttore

6AG13431GX314XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS NET CP 343-1 Advanced basato su 6GK7343-1GX31-0XE0 con Conformal Coating, 0…+60°C, per il collegamento di SIMATIC S7-300 CPU su Ind. Ethernet; PROFINET IO-Controller e/o IO Device; RT e RT e IRT IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP ISO, UDP, comunicazione S7, comunicazione comp. S5, (Send/Receive) con Fetch/Write con e senza RFC 1006, multicast ampliamento di diagnostica,SNMP,DHCP, FTP Client/Server, e-mail, interfaccia Gigabit 1x RJ45 (10/100/1000) interfaccia PROFINET 2x RJ45(10/100MBit) PROFINET CBA;security La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.