pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12435DX302XE0 SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 - 6AG12435DX302XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12435DX302XE0 SIPLUS S7-1200 CM 1243-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 12 kBit/s

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948623022

Codice prodotto

SIE6AG12435DX302XE0

Cod. produttore

6AG12435DX302XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

12 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 CM 1243-5

    Il SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 è un modulo di comunicazione progettato per il collegamento della serie S7-1200 a PROFIBUS come unità master DP, protetto per ambienti estremi.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating per protezione dagli agenti esterni
    • Temperature operative: -25…+55°C
    • Modulo di comunicazione CM 1243-5
    • Connessione a PROFIBUS

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità in condizioni ambientali gravose
    • Protezione contro temperature estreme, gas nocivi e condensa
    • Maggior sicurezza dell'investimento grazie alla protezione dei componenti di automazione
    • Idoneo per installazioni in quadri elettrici e container vicino agli impianti di produzione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS