pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12411CH305XB1 SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485 - 6AG12411CH305XB1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12411CH305XB1 SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 9.6 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

76 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047618045326

Codice prodotto

SIE6AG12411CH305XB1

Cod. produttore

6AG12411CH305XB1

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

9.6 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS S7-1200 CB 1241

    Il SIPLUS S7-1200 CB 1241 è progettato per espandere la CPU SIMATIC S7-1200 con ingressi e uscite flessibili, assicurando una configurazione versatile in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7241-1CH30-1XB0 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +60 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Interfaccia RS-485
    • Blocco morsetti
    • Supporto Freeport per SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti disponibili
    • Moduli di comunicazione progettati per condizioni ambientali gravose

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità garantita da varie opzioni di comunicazione
    • Espansione facile della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
    • Protezione da sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente che non danneggiano il sistema di automazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS