pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12344HE322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT - 6AG12344HE322XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12344HE322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Ingresso, corrente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618046903

Codice prodotto

SIE6AG12344HE322XB0

Cod. produttore

6AG12344HE322XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale d'uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ basato su 6ES7234-4HE32-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, I/O analogici +/-10V: risoluzione a 14 bit, 0 ... 20 mA: risoluzione 13 bit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitalio analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS