pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12324HD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14BIT - 6AG12324HD324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12324HD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Uscite analogiche configurabili - sì

  • Uscita, corrente - sì

  • Uscita, tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618051310

Codice prodotto

SIE6AG12324HD324XB0

Cod. produttore

6AG12324HD324XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Uscite analogiche configurabili:

sì

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ basato su 6ES7232-4HD32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, SIMATIC S7-1200, modulo di uscite analogiche, SM 1232, 4 AO, +/-10 V, risoluzione 14 bit, oppure 0 ... 20mA, risoluzione 13 bit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS