SIEMENS - SIE6AG12324HB324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT - 6AG12324HB324XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4047618046323
Codice prodotto
SIE6AG12324HB324XB0
Cod. produttore
6AG12324HB324XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Codice: 6ES7232-4HB32-0XB0
- Range di temperatura: -20…+60°C
- Uscite analogiche: +/-10V con risoluzione a 14 bit o 0 ... 20 mA con risoluzione a 13 bit
- Personalizzazione delle configurazioni con moduli di ingressi/uscite
- Disponibili varianti fail-safe
- Conformal Coating per protezione contro agenti biologici, chimici e meccanici
- Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Ottimizzazione dello spazio e costi hardware nel quadro elettrico.
- Affidabilità dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
- Protezione avanzata contro condensa, gelo e gas nocivi.
SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ
Unità di uscite analogiche con resistenza a condizioni ambientali estreme, progettata per personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


