SIEMENS - SIE6AG12324HA305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ - 6AG12324HA305XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 1
Ingressi analogici configurabili - sì
Uscite analogiche configurabili - sì
Segnale d'ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4042948514283
Codice prodotto
SIE6AG12324HA305XB0
Cod. produttore
6AG12324HA305XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
1
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm
- Basato su 6ES7232-4HA30-0XB0 con Conformal Coating
- Intervallo di temperatura: -40 … +60 °C
- Avvio a -25 °C
- Uscite analogiche: 1 AO, +/- DC 10 V (risol. 12 bit) oppure 0 ... 20mA (risol. 11 bit)
- Possibilità di ampliarela CPU SIMATIC S7-1200 con Signal Board direttamente sulla parte frontale
- Disponibile anche Communication Board con interfaccia RS 485
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Espansione della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente
- Affidabilità nei segnali analogici in qualsiasi condizione
Siplus S7-1200 SB 1232 1AO
Il SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AO è una unità di uscite analogiche progettata per garantire flessibilità e robustezza nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS