pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16BIT - 6AG12315QF324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618053413

Codice prodotto

SIE6AG12315QF324XB0

Cod. produttore

6AG12315QF324XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI

Unità di ingressi analogici basata su 6ES7231-5QF32-0XB0 con Conformal Coating, progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nel sistema SIMATIC S7-1200.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 6ES7231-5QF32-0XB0
  • Temperatura operativa: -20…+60°C
  • Unità di ingressi analogici: SM 1231 TC 8 AI termocoppie
  • Protezione: 100 % di Conformal Coating

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
  • Possibilità di personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
  • Resistenza a condizioni ambientali estreme, sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, e gas nocivi.
  • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS