SIEMENS - SIE6AG12315PF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16BIT - 6AG12315PF322XB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
4047618053321
Codice prodotto
SIE6AG12315PF322XB0
Cod. produttore
6AG12315PF322XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Modello: 6ES7231-5PF32-0XB0
- Temperature operative: -40 °C a +70 °C
- Avvio a: -25 °C
- 8 ingressi analogici RTD
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Compatibile con vari moduli di ingressi e uscite digitali o analogici
- Personalizzazione delle configurazioni in base alle esigenze specifiche
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a moduli compatti
- Ottimizzazione dei costi hardware con opzioni costruttive flessibili
- Protezione contro sostanze chimiche, condensa e gas nocivi
- Acquisizione affidabile dei segnali analogici in condizioni estreme
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI
Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD 8AI è un'unità di ingressi analogici progettata per garantire flessibilità e personalizzazione nelle configurazioni del SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS