pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT - 6AG12315PD324XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618053444

Codice prodotto

SIE6AG12315PD324XB0

Cod. produttore

6AG12315PD324XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1231

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 è un modulo di ingressi analogici progettato per offrire flessibilità e resistenza in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7231-5PD32-0XB0
    • Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
    • Unità di ingressi analogici
    • Modulo AI RTD 4x
    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100% di Conformal Coating
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
    • Opzioni costruttive capillari permettono di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a una gamma dimoduli di ingressi e uscite digitali o analogici.
    • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS