SIEMENS - SIE6AG12315PD322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT - 6AG12315PD322XB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
4047618053307
Codice prodotto
SIE6AG12315PD322XB0
Cod. produttore
6AG12315PD322XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
- Numero di riferimento: 6ES7231-5PD32-0XB0
- Temperatura operativa: -40 a +70 °C
- Avvio a: -25 °C
- Compatibile con SIMATIC S7-1200
- Modulo di ingressi analogici: SM 1231 RTD
- Configurazione personalizzabile per SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti, anche fail-safe
- 100% di Conformal Coating per resistenza a sostanze chimiche e biologiche
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
- Risparmio sui costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
- Affidabilità nella raccolta dei segnali analogici in qualsiasi condizione ambientale
SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD
Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD è un'unità di ingressi analogici progettata per garantire elevate prestazioni in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


